曜日別特売
5HJU-60M ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業) 55501067

5HJU-60M ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業) 55501067
5HJU-60M ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業) 55501067

ステンレス鋼製天付フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55501067品番5HJU-60M
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
厚み5 mmと重厚な造りです。

付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする