38845-25-BL 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業) 55502634

品番個別画像

38845-25-BL 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業) 55502634
38845-25-BL 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業) 55502634

伸縮棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
耐荷重(N)330
内容量1本注文コード55502634品番38845-25-BL
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
アルミニウム合金製のため軽量です。
388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。

質量(g)266仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金耐荷重(N)330棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
注意
伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。
標準板厚15~35 mm用です。
耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする