曜日別特売
MXQ16L-50CF エアスライドテーブル MXQ16L-5 SMC 55502824

エアスライドテーブル MXQ16L-5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(C)両端メタルストッパ機能(F)バッファ付オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード55502824品番MXQ16L-50CF
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動機能(F)バッファ付アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(C)両端メタルストッパオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L)対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする