曜日別特売
248-9653-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 55503499

248-9653-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 55503499
248-9653-00-00005 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 55503499

ステンレス鋼製コンプレッションラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コニカルスクエアー9mm
注文コード
55503499
品番
248-9653-00-00005
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。
ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。
IP65およびIP67に適応しています。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。

仕様
コニカルスクエアー9mm
材質
ステンレス鋼
質量(g)
147
規格
IP65|IP67|DIN61373
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
カバーが開いた状態で負荷をかけるのは、破損の原因となるのでおやめ下さい。

商品説明動画

DIRAK ステンレス鋼製 コンプレッションラッチ 248-96型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする