曜日別特売
MXQ16L-75A-M9B3 エアスライドテーブル MXQ16L-7 SMC 55503743

エアスライドテーブル MXQ16L-7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55503743品番MXQ16L-75A-M9B3
参考基準価格(税別)¥64,190販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする