曜日別特売
413-9018-00-01320 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505565

413-9018-00-01320 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505565
413-9018-00-01320 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55505565

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55505565品番413-9018-00-01320
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。

材質亜鉛合金高さ(mm)45.5種類面付ハンドル長さL(mm)206グリップ径(Φmm)10仕上マットクロムめっき取付け方法ワンタッチ取付ピッチP(mm)180アズワン品番64-6764-60RoHS指令(10物質対応)対応面付形種類アーチ形

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする