LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55505574
品番
413-9018-00-00815
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
45.5
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
206
グリップ径(Φmm)
10
仕上
マットクロムめっき
取付け方法
ワンタッチ取付
ピッチP(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
面付形種類
アーチ形
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった