LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
126
217
733
388
87
126
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55505599
品番
AN-KH008-HL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
質量(g)
126
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6768-20
RoHS指令(10物質対応)
対応