MN1115Z128E215 埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505784

MN1115Z128E215 埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505784
MN1115Z128E215 埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505784
MN1115Z128E215 埋込取手 MN1115Z型 LAMP(スガツネ工業) 55505784

埋込取手 MN1115Z型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕上マットシルバー仕様埋込・掘込取手注文コード55505784品番MN1115Z128E215
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。

仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140仕上マットシルバー取付穴深さ(mm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする