LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 MN1115Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピュアホワイト
仕上
ピュアホワイト
注文コード
55505958
品番
MN1115Z128E359
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
色
ピュアホワイト
高さ(mm)
1.5
種類
裏止めハンドル
長さL(mm)
140
仕上
ピュアホワイト
取付穴深さ(mm)
18.5