商品レビューを投稿する内容量1個色ブラウン仕様常閉
使用温度範囲:-10~+40 ℃注文コード55506256品番DMC1-AC-BR
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088販売価格(税別)
金属カバータイプが新しく加わりました。
水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
樹脂タイプは、開時保持仕様、常閉仕様があります。