曜日別特売
IT6342-03100 壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業) 55506527

壁面取付金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
55506527
品番
IT6342-03100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310

キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。
取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
左右の区別なく使用できます。

質量(g)
200
仕様
右用
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上
亜鉛めっき
耐荷重(N)
2354

商品説明動画

壁面取付金具
この動画は、1人が参考にしています。
壁面取付金具
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55506527IT6342-0310055506353IT6342-0510IT6342-03100 壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業) 55506353壁面取付金具LAMP(スガツネ工業)1個
¥1,898
税込¥2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする