MR-20CLP クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業) 55507227

MR-20CLP クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業) 55507227
MR-20CLP クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業) 55507227

クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55507227品番MR-20CLP
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
クランプ併用の際は、モーメント荷重を受ける状況ではご使用できません。
レールの取付穴と両端は素地です。
予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする