LN72SF-WT 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業) 55507403

LN72SF-WT 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業) 55507403
LN72SF-WT 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業) 55507403
LN72SF-WT 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業) 55507403
LN72SF-WT 配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業) 55507403

配線孔キャップ LN72SF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード55507403品番LN72SF-WT
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。
本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。
配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂形状オーバル型ホワイト外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72アズワン品番64-6785-86RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
注意
貼付シートは別売品で、1ヶ単位の販売です。本体と一緒にご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする