曜日別特売
APK-KF152P-BL プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体 LAMP(スガツネ工業) 55507498

プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード55507498品番APK-KF152P-BL
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

材質ABS樹脂形状角型ブラック質量(g)18取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36取付穴径l(Φmm)146
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする