曜日別特売
XS23G 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55508584

XS23G 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55508584
XS23G 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55508584

配線孔

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
取付穴径d(Φmm)18
内容量1個注文コード55508584品番XS23G
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。
電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。
電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。

質量(g)1外形寸法D(mm)23外形寸法L(mm)23形状小型ハトメ材質ABS樹脂取付穴径d(Φmm)18取付穴径l(Φmm)18グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55508575
2024-03-18
用途: フラットのLANケーブルと電話線を壁に通す作業に
その他業種

通したいフラットタイプのLANケーブルのコネクター部分がこの商品の穴にギリギリ通るサイズであける穴も小さくて目立たずきれいに仕上がりました。
電話線も一緒に通せてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする