※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
PC柄 切次刷毛 小林製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
5寸
5寸
6寸
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55513474
品番
12-5156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。
細く線のような糊付が出来るように、毛の厚みを細くしています。
材質(毛)
豚毛
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
のり用
毛色
白色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。