13-2328 ブレードケース KLASS(クラス/旧:極東産機) 55514576

ブレードケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ8寸用注文コード55514576品番13-2328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

パテベラのヘラ部をしっかりカバーするブレードケースです。

材質ステンレス鋼タイプ8寸用適合寸法(mm)250以下
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55514533
2023-06-28
用途: 作業後の安全と保護のために
エヌ塗装建設業・工事業

初めて見るし使うものだったのでぴったりでよかった。

対象商品 : 55514542
2018-08-25
用途: パテベラの収納
建設業・工事業

サイズも記載通りで柔軟性もあり使いやすいです。
8寸のケースだけハトメが一つ欠けていたのが残念ですが

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする