曜日別特売
33-6091 ウレタンスキージ 青 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55519722

ウレタンスキージ 青

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)9
寸法(mm)200×120
内容量1個注文コード55519722品番33-6091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。

寸法(mm)200×120厚さ(mm)9
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55519677
2023-11-20
用途: ガラスフィルム
インテリアYTR建設業・工事業

薄いフィルムならこれだけで綺麗に気泡はぬけます。
厚手なら黄色の方がしっかり押し出せるので
黄色もいいと思います。
仕事は道具で決まりますね。

対象商品 : 55519713
2023-04-26
用途: ガラスフィルム貼施工時
signworks建設業・工事業

サイズ感や水抜け具合がとてもよく作業しやすい商品でした。
200mmワイドだと手が付かれる為、この幅はちょうど良いと思います。

対象商品 : 55519677
2022-09-03
用途: 小窓ガラスのフィルム貼り施工
FPグラフィックス製造業

小窓部分のフィルム貼り様に購入しましたが、黄色に比べて少し柔らかいので、
個人的には平面ガラスよりも、自動車ガラス等の曲面に合うと思います。
※:施工する人の感覚にもよりますが(柔らかめが好きな方にはピッタリ!)、製品としては満足してます。

対象商品 : 55519677
2020-07-20
用途: 硝子フイルムの空気抜きに。
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした商品で、
これを使う前は何回か水抜きしていたけど、
これはそこまでしなくて良さそうな感じがしました。

対象商品 : 55519722
2019-06-20
用途: ウィンドフィルム施工
建設業・工事業

水貼り系のフィルム、シートに使用しました。大変重宝します。
商品案内で、ウレタンゴムの色違いで硬さが違うことを表記した方がよいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 55519722
2018-07-11
用途: ガラスフィルム貼り施工

問題ないです、いいスキージです
今回は水害で遅れが生じましたが
しかたありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする