曜日別特売
42-3015 白毛糊刷毛 江戸型 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55520158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛糊刷毛 江戸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)5寸
内容量1個注文コード55520158品番42-3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,083
販売価格(税別)
5,530

良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。

材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛サイズ(号)5寸主な用途のり用毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする