KLASS(クラス/旧:極東産機)
特製黒毛糊刷毛 京型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(号)
5寸
5寸
6寸
7寸
8寸
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55520605
品番
42-3082
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。
材質(毛)
馬毛
タイプ
京型
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
のり用
毛色
黒色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。