KLASS(クラス/旧:極東産機)
竹ブラシ(ナイロン毛)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55522495
品番
63-6731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
糊付機の糊箱やローラーに付着した糊の除去に。
糊付機のお手入れなどにお使いください。
材質(毛)
ナイロン毛
全長(mm)
290
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
グリーン
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。