KLASS(クラス/旧:極東産機)
あおいた
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
1.5
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
55523423
品番
83-2187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
大型荷物搬入時の床養生に適しています。
丈夫で、耐久性に優れ、水にも強いため屋外で雨にぬれても心配ありません。
引っ越し現場の必需品です。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
1.82
材質
PP
寸法(mm)
910×1820
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。