KLASS(クラス/旧:極東産機)
高床式ユニット畳「望」
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
ヘリ付
色
ライトブラウン
注文コード
55525146
品番
T3P2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ次第で畳コーナー、ベンチなどのレイアウトも思いのまま。
大容量の収納スペースで、お部屋もすっきり。
施設の談話コーナーなどにもおすすめです。
材質
(畳部)いぐさ、インシュレーションボード、合板、(木部)プリント紙化粧合板、スノコ(天然木)
色
ライトブラウン
タイプ
ヘリ付
寸法(cm)
40×80
高さ(cm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
高床式ユニット畳
参考になった