曜日別特売
WA#46 ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 55530764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA#46 ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 55530764
WA#46 ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 55530764
モノタロウ

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

(36件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(4kg)
粒度#46
内容量1袋(4kg)注文コード55530764品番WA#46
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。

用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻粒度#46成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3中心粒度(μm)355~300
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 樹脂部品の仕上げ

この度初めて白色溶解アルミナを購入してみましたが、白色樹脂等の仕上げ時は着色もなく、綺麗に仕上げる事が出来ました。

対象商品 : 55530825
2026-02-14
用途: ガラス工芸用

ガラスのサンドブラスト
彫りあともとても綺麗で満足!

対象商品 : 55530816
2025-07-08
用途: バフ研磨
製造業

エメリ粉の代わりにバフに接着させ使用。
研磨力は高いが熱を保ちやすい。
番手の割りに細かく感じる。

対象商品 : 55530825
2021-12-18
用途: サンドブラスト

密閉袋がいいと思います。コストパフォーマンスにも優れています。

3が参考にしています
対象商品 : 55530773
2021-10-28
用途: 塗装剥がし

白色溶融アルミナの安いモノを探してこれにたどり着きました。
普通に使えると思います。安さが良いですね。

対象商品 : 41625773
2021-06-11
用途: ワイングラスなどに模様をつける時
相模製版株式会社

若干、早く消耗するような気がしますが、
他社ブランドに比べて、コスト的にはよいので、
今後も使っていこうと思います。

対象商品 : 55530782
2021-10-30
用途: 塗装の下処理
農・林・水産業

値段は安いですが普通に使えてます。
少量のパックで助かります

対象商品 : 55530834
2021-09-07
用途: 研磨作業等
サービス業

安価で品質もよく、助かります。使用感上々。無くなったらリピートしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする