曜日別特売

二液型RTVゴム ウェルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード55531062品番KE-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。
高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。
高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。

付属品CAT-RM 10g、CAT-24 50gタイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする