二液型RTVゴム 高強度付加

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55531367 品番 KE-1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高透明の型取り製品です。

付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
注意
※納期は目安となります。生産状況で変動します。ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55531367
2019-11-26
用途:
真空注型用シリコン型

非常に透明度の高い素材で、真空チャンバー内でしっかり脱泡すると全く気泡が残らずきれいな型を作ることができます。粘度が高い場合は別売りの希釈剤を用いると扱いやすくなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする