曜日別特売

二液型RTVゴム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×10缶)
内容量1箱(1kg×10缶)注文コード55531412品番KE-1308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする