信越化学工業
型取りRTV縮合用プライマー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1缶(500g)
1個(100g)
1缶(500g)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
55531446
品番
プライマーS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ
比重
0.84(25℃)
適合材
金属類
外観
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
粘度(mm
2
/s)
15(25℃)
危険物の性状
非水溶性