曜日別特売

型取りRTV縮合用プライマー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1缶(500g×10個)
内容量1缶(500g×10個)注文コード55531498品番プライマーT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする