曜日別特売

型取りRTV縮合用硬化促進剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(100g)
内容量1個(100g)注文コード55531543品番CAT-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

縮合タイプ専用の硬化促進剤。
既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。

適合
KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※縮合タイプと付加タイプとでは、使用する添加剤が異なり併用はできません。
※硬化促進剤、硬化遅延材は、必ず指定の硬化剤を標準量添加して上で併用してください。硬化剤を加えず硬化促進剤や硬化遅延剤のみを添加しても硬化しません。
※微量の添加量で大幅な効果が得られます。計量は正確に行ってください。硬化促進剤を過剰に添加した場合、混合途中で硬化してしまうことがあります。逆に硬化遅延剤を過剰に添加した場合、硬化が極端に遅くなり、数日たっても完全に硬化しないとうことになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする