曜日別特売
KS-MB3102PU-3L-BK 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ) 55532033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB3102PU-3L-BK 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ) 55532033
KS-MB3102PU-3L-BK 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ) 55532033
KS-MB3102PU-3L-BK 前入後出郵便受箱 D-ALL NASTA(ナスタ) 55532033

前入後出郵便受箱 D-ALL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプ屋内3戸用
錠前静音大型ダイヤル錠
質量(kg)6.2
色(扉)ブラック
内容量1台注文コード55532033品番KS-MB3102PU-3L-BK
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付です。

用途前入後出、屋内タイプの集合郵便受箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×335.8×300タイプ屋内3戸用投函タイプ前入れ後出し錠前静音大型ダイヤル錠質量(kg)6.2色(扉)ブラック材質本体:樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、ポリカーボネート、投入口:ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装(クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする