ニチフ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
色
茶
注文コード
55537196
品番
TIC-80
参考基準価格(税別)
¥1,695
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
21
寸法T(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
19
寸法d3(Φmm)
16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表