ニチフ
絶縁突き合せスリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
0.3~0.75
1.04~2.63
0.3~1.65
2.63~6.64
色
青
黄
透明
青
赤
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
22-18
16-14
22-16
12-10
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55539743
品番
TMV B-1.25
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
青
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3~1.65
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表