曜日別特売

圧着工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)全長(mm)260種別絶縁被覆付閉端接続子・中間接続子用適合端子1.25, 2, 5.5mm2注文コード55542473品番NH-37 L195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
種別絶縁被覆付閉端接続子・中間接続子用全長(mm)260質量(g)500適合端子1.25, 2, 5.5mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする