曜日別特売
NOH-360 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ 55544065

油圧ヘッド(T形コネクタ用)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個注文コード55544065品番NOH-360
参考基準価格(税別)¥264,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
種別T型コネクタ用全長(mm)286質量(kg)4.5適合端子T154, 190, 240, 288, 365出力(kN)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする