曜日別特売
2372-360 ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 55544485

2372-360 ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 55544485
2372-360 ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ) 55544485

ユニバーサルプロトラクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55544485品番2372-360
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

目盛が読み取りやすいルーペ付。

用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする