曜日別特売
4707-200 台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ) 55544878

台付スコヤ 2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55544878品番4707-200
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼寸法(幅W×長さL)(mm)200×130垂直度(μm)α:37、β:40寸法C(mm)30寸法D(mm)32寸法H(mm)4寸法E(mm)16仕様DIN875 2級、台付仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする