曜日別特売
4707-75 台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ) 55544905

台付スコヤ 2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55544905品番4707-75
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼寸法(幅W×長さL)(mm)75×50垂直度(μm)α:26、β:28寸法C(mm)16寸法D(mm)16寸法H(mm)3寸法E(mm)9仕様DIN875 2級、台付仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする