柏田製作所
牛革レンジャーグローブ当付ゴム袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
55545315
品番
G-219 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
サイズ
M
全長(cm)
22.6
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.5
材質
(本体)牛表革、(手首)パイルゴム
色
ホワイト
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応