INSIZE(インサイズ)
ディバイダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55545587
品番
7247-200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
円、等分割のケガキ
材質
クロム鋼、先端部焼入
寸法a(mm)
10
全長L(mm)
200
コンパスの円数値(mm)
0~190
寸法b(mm)
7