曜日別特売

ディバイダ

ディバイダ - INSIZE(インサイズ)ディバイダ - INSIZE(インサイズ)
用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入寸法b(mm)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
全長L(mm)
コンパスの円数値(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555455787247-1508.51500~140
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
555455877247-200102000~190
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
555455967247-300123000~290
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする