フソー化成
ケーブル用ダクト 分岐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
0号
0号
1号
2号
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55548124
品番
FCL-0W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1パーツで3通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、端末)が可能。
兼用パーツなので在庫の省スペースが可能。
色
ホワイト
サイズ
0号
寸法A(mm)
53.5
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
21.5