用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室色カーキグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×570×725本体質量(kg)27.5背もたれあり仕様組立式、アジャスター付、背付材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付幅(mm)1800質量(kg)27.5高さ(mm)725奥行(mm)570キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×570×725人数3人掛け座高(mm)385材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム素材ビニールレザー材質(背)木枠 合板 ウレタンフォームグリーン購入法適合