曜日別特売

ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55550653
品番
BJ-1.5CA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
種類
コネクタ
端子種別
圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E
圧着工具
TA-16
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする