用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室色コバルトブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×570×725本体質量(kg)24背もたれあり仕様組立式、アジャスター付、背付材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付幅(mm)1500質量(kg)24高さ(mm)725奥行(mm)570キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×570×725人数2人掛け座高(mm)385材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム素材ビニールレザー材質(背)木枠 合板 ウレタンフォームグリーン購入法適合