曜日別特売
20931 アンカーホールブラシ AHB インダストリーコーワ 55553347

アンカーホールブラシ AHB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(縦×横×奥行)(mm)14×255×14注文コード55553347品番20931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

孔内の切粉清掃用ブラシです。
手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。
軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4)
六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。

寸法(縦×横×奥行)(mm)14×255×14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55553347
2018-09-10
用途: 岩場整備作業の必需品
クライムワークスサービス業

ケミカルアンカーの施工時の穿孔穴の水洗い時に使用しています。手動ブラシに比べ、格段に作業性が上がり、仕上がりも良くなりました。もう少し先端までブラシの毛があり、耐久性が高ければ言うことありません。ということで星ひとつ減らしました。

1が参考にしています
対象商品 : 55553347
2018-02-06
用途: アンカー工事
大工屋工房建設業・工事業

アンカー孔が綺麗に清掃されてケミカルのくいつきが最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする