曜日別特売
MXQ25-40AS-M9BASDPC エアスライドテーブル MXQ25-4 SMC 55553416

エアスライドテーブル MXQ25-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55553416品番MXQ25-40AS-M9BASDPC
参考基準価格(税別)¥63,030販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする