曜日別特売
- 側溝ナラシ(荒ナラシ用) YOSHIOKA 55553977

側溝ナラシ(荒ナラシ用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)285
内容量1個注文コード55553977品番-
参考基準価格(税別)¥19,280販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。

幅(mm)285厚さ(mm)1.5質量(kg)1.5奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: 可変勾配側溝の底盤コンクリートの均し仕上げ
株式会社八起建設

ちょうど良い幅で良いですね。打設時の均しに人が入らなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする