YOSHIOKA
側溝ナラシ(荒ナラシ用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
385
285
385
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55553986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
幅(mm)
385
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1.9
奥行(mm)
143
柄長さ(mm)
900~1580
収納寸法・長さ(mm)
980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません